Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Style Fit Sharp Refill 0.5mm (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
Core ColorBlack
Mass (g)1.3
Number of ColorsSingle color
Overall Length (mm)99.3
Product TypeRefill
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable Model (Main Unit)Style fit
Tip ball diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sharp uses a clear and smooth "Uni NanoDia" core while maintaining its strength.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan