Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Style Fit Jet Stream Refill 0.5mm (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
InkJet stream ink
Mass (g)0.8
Number of ColorsSingle color
Overall Length (mm)98.6
Product TypeRefill
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable Model (Main Unit)Style fit
Tip ball diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The oil-based ballpoint pen uses "Jet Stream" ink, which is very popular for its "addictive, smooth writing taste".

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan