Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Style Fit Gel Ink Ballpoint Pen Refill 0.28mm (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
Mass (g)0.8
Overall Length (mm)98.6
Product TypeRefill
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable Model (Main Unit)Style fit
Tip ball diameter (mm)0.28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can choose your favorite function from a wide variety of gel ink ballpoint pens, oil-based ballpoint pens, and sharps.
Water-based pigment gel ink "Uniball Signo" ink is used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan