Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Sharp extra lead high 0.3

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
Core Diameter (mm)0.3
HardnessHB
Height (mm)140
Length (mm)7
Repeated and RefillableCorrespondence
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sharp core / 0.3mm / hardness HB

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait