Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Refill for oil-based ballpoint pen (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
InkOil-based
Ink ColorBlack
Mass (g)2
Overall Length (mm)113.3
Product TypeRefill lead
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable ForSH-3505
Suitable Model (Main Unit)Ballpoint pen with pure malt stamp
Tip ball diameter (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
oily

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan