Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Protech Ballpoint Pen 0.5 (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Finish(Shaft / cap) PP resin + transfer printing, (clip) SUS material
InkAqueous
Mass (g)9.4
MethodCap type
Product TypeBody
Quantity1 piece
Tip ball diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan