Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Procky Twin Bold

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
Height (mm)210
Ink ColorBlack
Length (mm)22
Line Width (mm)1.2/6.0
Product TypeDisposable main body
Width (mm)52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Water-based felt-tip pen / twin type / ink color black / hard to bleed without moving back

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan