Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Oily marker Powerful name Fine round core + extra fine

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
Height (mm)210
Ink ColorBlack
Length (mm)11
Line Width (mm)0.4/0.9
Product TypeDisposable main body
Quantity1 piece
Width (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oil-based felt-tip pen / name pen black / twin type / color does not easily fade even when rubbed, and does not easily bleed into cloth

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan