Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Oily marker Powerful name Fine round core

Sebelum PPN:
Rp18.900
Spesifikasi
Height (mm)210
Ink ColorBlack
Length (mm)11
Line Width (mm)0.9
Product TypeDisposable main body
Quantity1 piece
Width (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oil-based felt-tip pen / name pen Black / fine print / hard to discolor even when rubbed, hard to bleed into cloth

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan