Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Oil-based ballpoint pen replacement core 1. 0 core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp9.900
Spesifikasi
InkOil-based
Mass (g)1.2
Product TypeRefill lead
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable Model (Main Unit)VERY Rakubo single color
Tip ball diameter (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan