Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Oil-based ballpoint pen replacement 1. 4-core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp11.900 - Rp12.900
Spesifikasi
InkOil-based
Mass (g)1
Product TypeRefill lead
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable ForSN-100-14
Suitable Model (Main Unit)VERY easy knock single color
Tip ball diameter (mm)1.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan