Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Oil-based ballpoint pen extra lead S-7L (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp9.900
Spesifikasi
InkOil-based
Mass (g)0.8
MethodKnock type
Overall Length (mm)98.6
Product TypeRefill lead
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable ForFor securities fine print No.460, No.550, Pure malt SS-1005 / SS1015 / SS-1025, B name SH-1002 / SH-1202U, BsMSE-501BS, Clip turn MSE-800CT1P, Exceed MSE-1000EX, Exceed MSE -3050EX
Suitable Model (Main Unit)Pure malt single color, B name stamped single color, B's multifunction
Tip ball diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan