Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Oil ballpoint pen extra lead SJ-7 (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
InkOil-based
Ink ColorBlack
Mass (g)1.4
Product TypeRefill lead
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable ForPure Malt SS-2005
Suitable Model (Main Unit)Pure malt single color
Tip ball diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait