Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Office ballpoint pen 2 pcs (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.7
Height (mm)200
Ink ColorBlack
Length (mm)9
Pen RefillsSA7-CN
Quantity (pcs)2
Repeated and RefillableCorrespondence
Width (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2 knock-type ballpoint pens / ink color black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan