Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Jetstream Multifunctional Pen 0.7 (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.7
Height (mm)190
Ink ColorBlack / red / blue
Length (mm)20
Number of Colors3 colours
Pen RefillsSXR-80-07
Repeated and RefillableCorrespondence
Tip ball diameter (mm)0.7
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multi-function pen 3 & 1 / oil-based ballpoint pen 0.7mm black, red, blue, 0.5mm sharp / smooth writing taste

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan