Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Jetstream Multifunctional Pen 0.5 (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.5
Height (mm)182
Ink ColorBlack / red
Length (mm)40
Number of Colors2 colors + mechanical pen
Pen RefillsSXR-80-05
Repeated and RefillableCorrespondence
Tip ball diameter (mm)0.5
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multi-function pen 2 & 1 / oil-based ballpoint pen 0.5mm black, red, 0.5mm sharp / smooth writing taste

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan