Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Jetstream Multicolor Refill Large Capacity (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
InkOil-based
Ink ColorBlack
Mass (g)0.7
MethodSliding type
Overall Length (mm)87.7
Product TypeRefill lead
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable ForSXE3-507

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ultra-low friction jet stream ink/Paper package/Large capacity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan