Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Jetstream 4&1 0.38 (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.38
ColorChampagne Gold
Color (axis)Champagne Gold
Core Diameter (mm)0.5
Ink ColorBlack / Red / Blue / Green
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Addictive, smooth writing feel. 4-color + mechanical multi-function pen

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan