Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Jetstream 2-Color Ballpoint Pen 0.7 (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.7
Color (axis)Transparent
Height (mm)191
Ink ColorBlack / red
Length (mm)28
Number of Colors2 colors
Pen RefillsSXR-80-07
Repeated and RefillableCorrespondence
Tip ball diameter (mm)0.7
Width (mm)51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oil-based ballpoint pen 2 colors / ink Black, red / 0.7mm / addictive, smooth writing taste

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan