Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Jetstream 0.7 (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Color (axis)Silver
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)11.3x141.5x14.8
Ink ColorBlack / red / blue
Mass (g)11.5
MethodKnock type
Quantity (pcs)1
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesJet stream
Tip ball diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smooth writing taste / excellent quick-drying

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan