Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Jetstream 0.38 3 Color Ballpoint Pen (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Color (axis)Baby pink
Ink ColorBlack / red / blue
Mass (g)10.6
MethodKnock type
Number of Colors3-color ballpoint pen
Repeated and RefillableCorrespondence
Tip ball diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smooth writing taste that makes you addicted / Excellent quick-drying / Multicolor with one

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan