Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Jet Stream Refill 0.7mm (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.7
Dimensions (mm)180x60x6.3
Ink ColorBlack
Mass (g)12
Quantity5
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable Model (Main Unit)Jetstream single color, Jetstream rubber single color, Jetstream Alpha gel grip single color, Jetstream prime single color

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Jet stream replacement core. Compatible products SXN-150-07, SXN-150C-07, SXN-250-07, SXN-1000-071P, SXN-2200-07

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan