Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Highlighter Pen Propass 2 (Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp18.900 - Rp19.900
Spesifikasi
Height (mm)210
Length (mm)12
Line Width (mm)0.6/4.0
Product TypeDisposable main body
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Highlighter / Twin type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan