Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Hexagon office pencil

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
Height (mm)223
Length (mm)8
Main applicationFor general use
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3 pencils

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan