Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Felt-tip Pen pure color F (Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp12.900 - Rp14.900
Spesifikasi
Height (mm)155
Line Width (mm)0.4/0.8
Product TypeDisposable main body

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Water-based felt-tip pen / twin type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan