Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Ballpoint pen VERY easy knock 1.0 (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp18.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)1
Height (mm)200
Ink ColorBlack
Length (mm)11
Pen RefillsSA-10CN
Quantity (pcs)1
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesBerry Raku Raku
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Knock type oil-based ballpoint pen / ink color black / 1.0mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan