Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Ballpoint pen VERY Easy Knock 0.7 (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp18.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.7
Height (mm)200
Length (mm)11
Pen RefillsSA-7CN
Quantity (pcs)1
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesBerry Raku Raku
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Knock type oil-based ballpoint pen / ink color 0.7mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan