Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) 10 New Liner Ballpoint Pens (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.7
Color (axis)Black
Dimensions (mm)Height 112 x Width 131 x Depth 163
InkOil-based
Ink ColorBlack
MethodKnock type
Quantity (pcs)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This oil-based ballpoint pen features the "VERY Easy Grip" that is easy to hold and reduces fatigue, and "VERY Easy Ink" that provides a smooth writing experience.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan