LG Monitor Gaming UltraGear Full HD IPS (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
AC Input (V/Hz)100 to 240 (50/60)
Aspect Ratio16:9
Brightness (typ.) (cd/m²)300
Color Gamut (typ.)sRGB 99% (CIE1931)
DC Output (V/A)19/2.1
Dimensions With Stand (mm)614.2x454.2x224.8
Display Position AdjustmentsKemiringan (-5 to 15)
HDMIHDMI 2.0
HDR 10Ya
Headphone Out3-Kutub (Hanya suara)
Maximum Power Consumption (W)19
Panel TypeIPS
Power TypeExternal Power(Adapter)
Refresh Rate (Hz)180
Resolution (pixels)1920x1080
Response Time (ms)1 (GtG at Faster)
Screen Size (inch)27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
27-inch Full HD (1920 X 1080) Display
IPS 1ms (GtG)
180Hz Refresh Rate
HDR10 / sRGB 99% (Typ.)
3-Side Virtually Borderless Design
NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan