Spesifikasi
| Backlit | No |
|---|---|
| Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required.(included) |
| Color | Black |
| Connection | Bluetooth/2.4G Wireless/Wired |
| DPI | 1000-8000 |
| Macro Buttons | 5 |
| Sensor | SG8925 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
"3 Modes Connect TechKabel benar-benar akan memengaruhi reaksi pertempuran terperinci Anda, M916 dilengkapi dengan BT dan penerima nano 2,4Ghz menawarkan Anda pengalaman gerakan mouse yang paling murni dan tepat serta meningkatkan kebangkitan KDA Anda lagi.
49 Gram Lightweight
Yang paling laris adalah mouse Redragon yang PALING RINGAN, bahan-bahan pilihan yang sangat ringan dan bentuk yang dibuat dengan baik untuk menawarkan penggunaan mouse yang tercepat, terbersih, dan terkontrol sepenuhnya. Anda mengendalikan mouse tanpa kesulitan dan tanpa usaha ekstra.
Take The Advanced Shot
5 tombol yang dapat diprogram semuanya dapat diedit dengan kombinasi tombol taktis yang dapat disesuaikan dalam permainan atau pekerjaan apa pun yang sedang Anda lakukan. 2 tombol samping default akan mencakup semuanya, tekan tombol pintas/kombinasi tombol lebih cepat dari sebelumnya dengan M916.
Comfort & Natural Grip
Mengikuti struktur alami tangan manusia, M916 dibentuk sempurna untuk penggunaan jangka panjang. Ini memudahkan Anda menangani pesta permainan dari pagi hingga sore atau pekerjaan lembur dan yang terlambat dengan lebih sedikit rasa lelah.
Uncompromised Driver Support
Semua tombol dengan hotkey, media, pengaturan DPI semuanya dapat disesuaikan dengan perangkat lunak khusus Redragon. Bidik lawan Anda terlebih dahulu dan raih kemenangan dengan cara yang Anda inginkan.
Pentakill, 5 DPI Levels
Dilengkapi dengan 5 level DPI yang dapat didefinisikan ulang , mudah untuk beralih di antara berbagai kebutuhan permainan. Permintaan khusus opsi DPI antara 100-8000 juga tersedia untuk diproses oleh perangkat lunak.
Additional information :
Mode 2.4G
- Jika baterai penuh & 125HZ, Mouse dapat digunakan up to 44 jam
- Jika baterai penuh & 1000HZ, Mouse dapat digunakan up to 36 jam
Mode BT
- Jika baterai penuh, Mouse dapat digunakan up to 44 jam."
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
