ESCO Waterproof connector for flexible pipes (one-touch type/black) EA947HP series

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp239.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is a waterproof ring and gasket inside.
Feature
Specification
*Compatible pipe: PF pipe 28*Thread diameter (G): 1"*Material: PVC*Compatible knockout diameter: DIA34.28(31)*Color: Black*Waterproof type*One-touch type that can be connected by simply inserting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan