MAG (NOA) Wall Clock MAGMARU (Jam Dinding)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8887-04
ColorSilver
Dimensions (H x W x D) (mm)310x310x53
Included AccessoriesInstruction manual, warranty card, hook
Mass of Main Unit (g)580
Suitable BatteryAA x 1+ (sold separately)
Type of DisplayAnalog

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A wall clock with a large and easy-to-read dial design with excellent visibility.
Wall clock

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait