ESCO Wagon cover (wide/gray) EA947HM series

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9318-03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Color: Gray*Width x Height (mm): 68.5 x 13.5*Size (mm): b/40, h/9.5*Total length: 2m*Compatible cables: Center/DIA9 communication lines/cables - 2 lines LAN cable (UTP0.5 x 4P-5 lines) VVF (2.0 x 2C-2 lines, 2.6 x 2C-1 line, 2.6 x 3C-1 line), VCTF (2.0 x 3C-2 lines) Side (one side)/DIA7 or less communication lines/cables LAN cable (UTP0.5 x 4P-1 line)*Wide type with plenty of storage space*With temporary fixing tape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan