King Jim TEPRA PRO Tape Iron Label

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Eco Mark Certification Number17 112 045
LetterBlack letters on white
Letter Color on TapeBlack
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape ColorWhite
Tape Length (m)5.0
Tape Width (mm)24
TypeIron label

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
"Strong + cheap" PRO tape cartridge. A fabric label that can be ironed on. Let alone normal washing, the dry cleaning is OK, too.
* It may not be pasted depending on the cloth quality.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan