Zebra Tapri clip ballpoint pen black (Pulpen / Bolpoin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp85.900 - Rp89.900
Spesifikasi
Color (Body)Black
Dimensions, Height x Width (mm)195x75
Eco Mark Certification Number17112185
InkOily dye
Ink ColorBlack
Mass (g)56
MechanismKnock type
Quantity (pcs)5
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesTapuri clip
Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Long refill / movable binder clip that allows you to write a lot

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan