Open Industries Tape cutter pulley

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-2302-60
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

This is a pulley for the tape cutter (TD-51).
Feature
Specification
*Width (mm): 37*Depth (mm): 76*Height (mm): 76*Material: R-ABS*Dimensions (mm): W37X76X76*Compatible models: TD-51*Compatible main body: TD-51*Pulley for tape cutter*Material/Finish: Inside pulley/recycled ABS, outside pulley/recycled PS*Country of origin: Japan*Code number: 113-0963

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan