Lion Office Products Paper Hole Punch Super (Perforator / Pembolong)

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8262-19
Drilling Capacity (sheets)55 (PPC paper)
Length (mm)(Punch) 2.5-23.5
Number of Holes1
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)85x185x228
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Rod hole 1 hole type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan