Nichiban Sticky notes Point notes

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ColorYellow
Eco Mark Certification Number15 112 017
Number of Page100
Outer Dimensions (mm)80x55x50
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Set ContentsSingle color
Size Per Sheet (mm)50x75
TRUSCO Part Number134-1995

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan