Max Stick stapler motic (Hekter/Stapler Kecil)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Binding Opening Dimensions (mm)3.7
Binding SpecificationNormal clinch
Dimensions (H x W x D) (mm)19 (32 when used) x 21 x 148
Mass (g)28
Maximum binding depth (mm)37
Number of Binding SheetsAbout 10 sheets (maximum)
Repeated and RefillableCorrespondence
Staple LoadingRear lid type + magazine slide type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait