Max Stapler HD-10NXK (Hekter/Stapler Kecil)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Dimensions (H x W x L) (mm)46x21x90
Included Accessories1000 needles
Mass (g)75
Maximum binding depth (mm)51
Number of Binding Sheets20
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable ForNeedle / No.10-1M

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Recycled material usage rate / 71.3%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait