ESCO Toner Cartridge (Tinta Serbuk Printer)

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp269.900
Spesifikasi
InkRed
Mass (g)29
Repeated and RefillableCorrespondence
Stamp Size (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is no need to remove the cap, and you can now quickly stamp with one hand (with locking mechanism). Recycled ABS. With round frame.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait