ESCO Slim CD/DVD Case EA759GS Series

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1841-69

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a super slim CD case that is 5mm thick.
Feature
Specification
*Manufacturer: Nakabayashi*Model number: CD-093-10C*Size (W x D x H) mm: 142 x 5 x 125*Number of sheets stored: 1*Weight: 44g (1 sheet)*Body color: Clear*Material: Polystyrene

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait