ESCO Screwless connector (straight/thin steel/stainless steel) EA947SL series

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9319-04

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*Please waterproof the product using caulking or other similar measures when installing.
Feature
Specification
*Flexible pipe nominal size: 3/4*Connecting conduit size: E25*Minimum inner diameter (mm): 19.5*Maximum outer diameter (mm): 43*Total length (mm): 40*Mounting length (mm): 15.5*Material: SUS304*For thin steel*Not waterproof*For EA947SB-101 to SB-110

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan