ESCO Screwless connector (straight/thin steel/stainless steel) EA947SL series

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

*Please waterproof the product using caulking or other similar measures when installing.
Feature
Specification
*Flexible pipe nominal size: 1*Connecting conduit size: E31*Minimum inner diameter (mm): 25.5*Maximum outer diameter (mm): 51*Total length (mm): 46*Mounting length (mm): 18.5*Material: SUS304*For thin steel*Not waterproof*For EA947SC-101 to SC-110

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan