ESCO Schedule Board with Stand EA761LC Series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Double-sided (monthly release/plain) painted steel, with board rotation stoppers on both sides.
Feature
Specification
*Manufacturer: Iris Ohyama*Model number: KJWT-1290*Note: [Customer assembly required]*Screen size (mm): 1,200 (W) x 900 (H)*Overall size (mm): 1,283 (W) x 560 (D) x 1,800 (H)*Weight (kg): 12*Material: Frame/Steel, Legs/Steel, Casters/Nylon*Casters: 4 with stoppers*Accessories: Pen tray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan