Zebra Gel Ink Pen SARASA 0.5 Blue Black (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.5
InkAqueous pigment
Ink ColorBlue-black
Mass (g)9.7
MechanismKnock type
Overall Length (mm)141
Pen RefillsJF-0.5 core
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesSarasa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smooth writing taste, vivid color development, and ink that does not bleed deeply

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait