Zebra Gel Ink Pen SARASA Mark Pen On 0.5 (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp25.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.5
InkAqueous pigment
Mass (g)10.9
MechanismKnock type
Overall Length (mm)141
Pen RefillsNJF-0.5 core
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesSarasa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With gel ink / rubber grip that does not bleed even when pulled from above with a highlighter pen

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait