SAKURA CRAY-PAS Sakura Study Notebook 12mm Grid Blue

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
ColorBlue
Green MarkCertification
Height (mm)252
Mass (g)130
Quantity per Box10 pieces
Width (mm)179

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Available in a wide range of colors, you can use them to color-code by subject.
Subject stickers are attached, which are convenient when making schedules.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan