ESCO Saddle stitch stapler

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2195-10
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)43x406x60
Mass (g)615
Maximum binding depth (mm)300
Number of Binding Sheets20 sheets
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan