Max Sacri Kids HD-10NLCK (Hekter/Stapler Kecil)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Dimensions (H x W x L) (mm)55x26x80
Included AccessoriesNo.10-1M (1000 pieces) x 1, Name sticker
Mass (g)82 (with 150 needles)
Maximum binding depth (mm)26
Number of Binding Sheets20
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable ForNeedle / No.10-1M

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The gentle shape fits in your hand, and it feels crisp and light.
Feature
Specification
100 extra needles can be stored

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan